- Detalles del producto
Recipiente de difusión vertical (72 x 130 pulgadas, 2290 galones)
Tanques de difusión vertical (72 x 130 pulgadas, 2290 galones) Número de serie: Número de la Junta Nacional del tanque. Capacidad estimada del tanque (galones): 2290. MAWP del tanque (PSI @ Temp). MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Dimensiones de envío (pulgadas): 72 x 130 x 72. 3000 LB
Detalles del producto
- Cantidad en stock: OTIS61
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Diffusion
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 72
- Longitud del tanque (pulgadas): 130
- Capacidad estimada del tanque (galones): 2,290
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 72
- Ancho (pulgadas): 130
- Altura (pulgadas): 72
- Peso libras): 3,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!