Recipiente eliminador de aire de acero inoxidable diésel

Recipiente eliminador de aire de acero inoxidable diésel

Recipiente eliminador de aire de acero inoxidable diésel. S/N 50412139. Capacidad del tanque: 4 galones. Descarga de aire accionada por flotador. Patas: (3) 12 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (2) accesorios de línea S de 3 pulgadas, línea S de 1-1/2 pulgadas (superior). Dimensiones totales: 15 pulgadas de ancho x 38 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: HDTD084.1
  • Fabricante: Diessel
  • Número de serie: 50412139

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recipiente eliminador de aire de acero inoxidable diésel
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente