Recipiente horizontal para refrigerante de amoníaco: 14 pulg. x 72 pulg.

Recipiente horizontal para refrigerante de amoníaco: 14 pulg. x 72 pulg.

Recipiente refrigerante de amoniaco horizontal. Fabricado por fabricantes de costa. Serie: 1192. Año: 2001. MAWP: 196 PSI a 95F. MDMT: -20F a 196 PSI / -40F a 10,4 PSI. Nat'l Bd.: 1515. Dimensiones de las paredes laterales: 72 pulgadas de largo x 14 pulgadas de diámetro. Puertos (de izquierda a derecha, pulgadas): 3 superiores, 2, 2,5, 3, relieve 0,75, 3 inferiores, 2,5. Volumen aproximado: 50 galones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OBSF014
  • Fabricante: Coastline Fabricators

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 14
  • Longitud del tanque (pulgadas): 72
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 50
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 1515
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 196 PSI at 95F
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Ports (left to right, inches): top 3, 2, 2.5, 3, 0.75 relief, bottom 3, 2.5.

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? No

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 2001
Recipiente horizontal para refrigerante de amoníaco: 14 pulg. x 72 pulg.
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente

Ahorrar 9%
Sierra Manufacturing, Inc. Medidor de uva2005 Sierra Manufacturing, Inc. Grape Sizer Sierra Manufacturing, Inc
Agotado