Recipiente receptor de amoníaco horizontal Frick - 1200 galones

Recipiente receptor de amoníaco horizontal Frick - 1200 galones

Recipiente receptor de amoníaco horizontal Frick. Junta Nacional no.: 41948. Carcasa: 0,5, cabeza 0,42, radio 2:1. MAWP: 250 PSIG de -20 a +200 F. Mat'l SA 515-70. TS 70000. ASME UW-12-C. Año de construcción: 1978. Diámetro: 48 pulgadas. Longitud de la pared lateral: 152 pulg. (12 pies 8 pulg.). Volumen estimado: 1200 galones.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: OBSF010
  • Fabricante: Frick
  • Número de serie: 41948

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Receiver
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 152

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recipiente receptor de amoníaco horizontal Frick - 1200 galones
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente