Recirculador de amoníaco horizontal de baja presión Morfab de 190 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho sin usar
2006 Recirculador de amoníaco horizontal de Morfab Company Inc. sin usar: 2000 galones. S/N: 12373. Nat'l Bd: 11373. Dimensiones interiores de pared recta: 5 pies de diámetro. x 13 pies 8 pulgadas L. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20°F/-50°F a 250/87,5 psi. Dimensiones del marco: 10 pies 8-1/2 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 5 pies 3 pulgadas de alto. Entradas: (2) 1-1/2 pulgadas de diámetro. Accesorios FNPT, (1) 1 pulg. de diámetro. Alimentación líquida NPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión NPT, (2) 1 pulg. de diámetro. Conexiones NPT, (1) 3/4 pulg. de diámetro. Conexión NPT, (2) 1/2 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 11 pies 9 pulgadas de alto.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: HDWR237.40
- Fabricante: Morfab Company
- Número de serie: 12373
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!