Recirculador de amoníaco horizontal Frick PRR (38 pulg. X 132 pulg. 700 galones)
Recirculador de amoniaco horizontal Frick PRR. Junta Nacional: 44074. Cámara de carcasa: Presión de trabajo máxima permitida: 150 PSIG @ -20 F a 200 F. Capacidad: 60-165 toneladas. Mat'l SA: 515 70, Año de construcción: 1981. ASME OW: 12-C. Bomba de amoníaco Cornell (1): Modelo: 2CB-5-4. Número de serie: 119352 10.19. Año de construcción: 2000. GPM 120. PSID: 30. Olla de aceite Frick: Shell: .277. Cabeza: 0,25. Presión máxima permitida: 150 PSIG a 200 F. Capacidad estimada: 700 galones. Dimensiones totales del recipiente: 38dia X 132L
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RDY18
- Fabricante: Frick
- Modelo: PRR
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 30
- Longitud del tanque (pulgadas): 132
- Capacidad estimada del tanque (galones): 700
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 44074
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 200 F
Pump Details
- ¿Bomba incluida?: Yes
- Número de bombas en el paquete: 1
- Fabricante(s) de bombas: Cornell
- Caballos de fuerza de la bomba (HP): 3
- Descripción(es) de la bomba: Cornell Ammonia Pump (1): Model: 2CB-5-4. Serial No: 119352 10.19. Year Built: 2000. GPM 120. PSID: 30.
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: Frick
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 152
- Ancho (pulgadas): 84
- Altura (pulgadas): 120
- Peso libras): 4,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1981
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ice Plant
- Problemas o problemas conocidos: Insulation plastic is coming off.
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!