Recirculador de amoníaco horizontal

Recirculador de amoníaco horizontal

Paquete de recirculación de amoníaco horizontal. Embarcación certificada por Trusco Tank Inc. Fresno, CA USA. MAWP: 250 PSI a 650F. MDMT: -45 °F a 100 PSI. S/N: 145246. Año: 1988. Carcasa: 0.625 SA516-70. Cabeza: 0,562 SA516-70. Área de superficie: 373 pies cuadrados. Capacidad: 3458 galones. Dimensiones aproximadas: 20 pies de largo x 6 pies de diámetro. Montado sobre patín con 2 bombas: Durco, Viking (ambas de 10 HP, 230/460 V, 60 Hz, trifásicas). Instalado previamente en una empresa procesadora de vegetales en California (eliminado en enero de 2013).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: RPCA1363.22a
  • Fabricante: Trusco Tank, Inc.
  • Número de serie: 145246

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recirculador de amoníaco horizontal
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

Visto recientemente