Recirculador de amoníaco horizontal RVS (32 pulg. X 43 pulg. 150 galones)
Recirculador de amoníaco horizontal RVS (32 x 43 pulgadas, 150 galones) Número de serie. Número de la Junta Nacional de Tanques. Capacidad estimada del tanque (galones): 150. MAWP del tanque (PSI @ Temp). MAWT del tanque (PSI @ Temp). El refrigerante anterior era amoníaco (R717 | NH3). Fabricado en. Dimensiones de envío (pulgadas): 60 x 36 x 48. 1000 LB
Detalles de producto
- Cantidad en stock: RRK12
- Fabricante: RVS
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 32
- Longitud del tanque (pulgadas): 43
- Capacidad estimada del tanque (galones): 150
Pump Details
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 60
- Ancho (pulgadas): 36
- Altura (pulgadas): 48
- Peso libras): 1,000
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!