- Detalles del producto
Recirculador de amoníaco horizontal RVS (60 x 132 pulgadas, 2105 galones)
Recirculador de amoniaco horizontal RVS. Certificado por Refrigeration Valves and Systems Corporation. Número de serie: 981068. Número de junta nacional: 11920. Año de construcción: 1999. MAWP: 300 PSI a 300 F. MDMT: -50 F a 150 PSI.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NOR06
- Fabricante: RVS
- Número de serie: 981068
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Horizontal
- Diámetro del tanque (pulgadas): 60
- Longitud del tanque (pulgadas): 132
- Capacidad estimada del tanque (galones): 2,105
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 11920
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 300 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -50 F @ 150 PSI
Pump Details
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 2
- Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Two 7.5 HP that runs the Cornell Refrigeration Pumps.
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 148
- Ancho (pulgadas): 68
- Altura (pulgadas): 156
- Peso libras): 6,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1999
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!