Recirculador de amoníaco vertical EL Nickell (42 pulgadas x 144 pulgadas, 1050 galones, bombas HP).
Certificado por EL Nickell Co, Inc Recirculador de amoníaco vertical. Número de serie: 37345. Junta Nacional: 34542. MAWP: 150 PSI @ 650 F. MDMT: -20 F @ 150 PSI. Año de construcción: 1987. Capacidad estimada: 1050 galones. Dimensiones del recipiente: 42X144.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NIH06
- Fabricante: E.L. Nickell
- Número de serie: 37345
Detalles del tanque
- Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
- Orientación del tanque: Vertical
- Diámetro del tanque (pulgadas): 42
- Longitud del tanque (pulgadas): 144
- Capacidad estimada del tanque (galones): 1,050
- Número de la Junta Nacional de Tanques: 34542
- Tanque MAWP (PSI a temperatura): 150 PSI @ 650 F
- MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 F @ 150 PSI
Pump Details
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 65
- Ancho (pulgadas): 65
- Altura (pulgadas): 170
- Peso libras): 8,500
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 1987
- Año retirado de la producción: 2023
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!