Recirculador de amoníaco vertical ISF - 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies de alto.
Atemperador vertical ISF / Recirculador de amoníaco HT. Dimensiones de las paredes laterales: 42 pulg. de diámetro. x 10 pies de alto. Certificado por Industrial Service & Fabricators, Inc. Burleson Texas. MAWP: 250 PSIG a 200 °F. MDMT: -20 °F a 250 PSI. Serie 02-4538. Año: 2002. Nat'l Bd.: 4225. *Los planos están disponibles.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BDPC281.42a
- Fabricante: Industrial Service & Fabricators Inc
- Número de serie: 02-4538
Detalles del tanque
Pump Details
Detalles del micropanel
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
- Producto comprado en: Seafood Supplier
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!