Recirculador de Howe Corporation - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo

Recirculador de Howe Corporation - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo

Recirculador de Howe Corporation. Modelo: PVL264. Capacidad aproximada: 900 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 48 pulg. de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas L. Refrigerante: usado por última vez con R-22. MAWP: 250 psi a 650ºF. (2) Bombas Cornell, modelo: 2CB5-4, con motores de bomba eléctrica Marathon, 5 hp, 1735 rpm, 230/460 V, 13,2/6,6 amperios, 60 Hz, trifásicas. Diámetro del impulsor: 8-½ pulg. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. puertos, (2) 1 ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) ¾ pulg. de diámetro. puerto, (2) 4 pulg. de diámetro. puertos, (2) 2 pulg. de diámetro. puertos, (1) ¼ pulg. de diámetro. puerto, (1) ½ pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto MNPT de 1 pulg. Dimensiones totales: 12 pies de largo x 5 pies 4 pulgadas de ancho x 11 pies de alto (HB2) (ACN371-85).

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: MDFP125
  • Fabricante: Howe Corporation
  • Modelo: PVL264
  • Número de serie: 5480

Detalles del tanque

  • Tipo de tanque de refrigeración: Recirculator
  • Orientación del tanque: Horizontal
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 48
  • Longitud del tanque (pulgadas): 114
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 900
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 4770
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 250 psi at 650ºF
  • Descripción de entradas y salidas de tanques: Inlets/Outlets: (2) 3 in. dia. ports, (2) 1 ½ in. dia. port, (1) 6 in. dia. port, (1) ¾ in. dia. port, (2) 4 in. dia. ports, (2) 2 in. dia. ports, (1) ¼ in. dia. port, (1) ½ in. dia. port, (1) 1 in. MNPT port

Pump Details

  • ¿Bomba incluida?: Yes
  • Número de bombas en el paquete: 2
  • Fabricante(s) de bombas: Cornell
  • Descripción(es) de la bomba: model: 2CB5-4, S/N’s: 45735, and 45736

Detalles del micropanel

  • ¿Incluye micropanel de control? No

Refrigerante anterior

  • Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
  • Compatible con amoníaco (R-717): No
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Marathon
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 5
  • RPM del motor: 1735
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 13.2/6.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 144
  • Ancho (pulgadas): 64
  • Altura (pulgadas): 132
  • ACN: 371-85

Detalles adicionales del producto

  • Año de fabricación: 1985
Recirculador de Howe Corporation - 48 pulgadas de diámetro. x 9 pies 6 pulgadas de largo
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente