Recirculador de refrigerante empaquetado Frick - 670 galones

Recirculador de refrigerante empaquetado Frick - 670 galones

Recirculador de refrigerante empaquetado Frick 1995: 670 galones. Modelo: PPR-42-12. Frick Tank, Nat'l Bd: 123819, carcasa MAWP a 200 °F: 150/-15 psi, carcasa MDMT a 113 psi: -45 °F. (2) Bombas centrífugas Frick Cornell de 1995, modelo: 2CBS-3-4, S/N: 87281 y 87282, sellos mecánicos dobles, GPM: 50 psid25, diámetro del impulsor: 9,40 pulg. (2) Motores Baldor Super-E, 3 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (2) 8 pulg. de diámetro. Tuberías de carga de refrigerante. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. tubos, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. tubo. Dimensiones totales: 12 pies 8 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 9 pies 3 pulgadas de alto XM

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPFI825.10
  • Fabricante: Frick
  • Modelo: PPR-42-12

Detalles del tanque

Pump Details

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Recirculador de refrigerante empaquetado Frick - 670 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente