Acumulador de amoníaco Reco - 50 pulgadas de diámetro. x 7 pies de alto

Acumulador de amoníaco Reco - 50 pulgadas de diámetro. x 7 pies de alto

Acumulador de amoniaco Reco. Nat'l Bd: 3843. Capacidad aproximada: 799 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 2 pulgadas de diámetro. x 7 pies de alto. MAWP: 150 psi a 300 °F. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. (1) Interruptor de flotador de nivel de líquido y (1) colector de alivio doble. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de diámetro. x 8 pies 7 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: KWBF192.2
  • Manufacturer: Reco
  • Serial Number: W-943-3.1

Tank Details

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included?
  • Micro Control Panel Manufacturer:
  • Micro Control Panel Description:

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Acumulador de amoníaco Reco - 50 pulgadas de diámetro. x 7 pies de alto