Intercooler de amoníaco Reco - 36 pulgadas de diámetro. x 6 pies 1 pulgada de alto.
Intercooler Reco de amoníaco. Refrigerante: R-717 (Amoníaco). Capacidad aproximada: 350 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies de diámetro. x 6 pies 1 pulg. H. MAWP: 150 psi a 300 °F. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (2) puertos de 1 pulg. de diámetro. (2) Válvulas de flotador de refrigerante. (2) Válvulas de alivio de presión montadas en una válvula de colector doble. Dimensiones totales: 5 pies 6 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 10 pies de alto (HB2)
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF198.2
- Manufacturer: Reco
- Serial Number: W-943-11-1
Tank Details
Micro Panel Details