Intercooler de amoníaco Reco - 60 pulgadas de diámetro. x 6 pies 3 pulgadas de alto.
Intercooler Reco de amoníaco. Modelo: 12520. S/N: M857250-A. Nat'l Bd: 8260. Capacidad aproximada: 1,000 galones. Dimensión interior de la pared recta: 60 pulg. de diámetro. x 6 pies 3 pulgadas de alto. Refrigerante: R-717 (amoniaco). MAWP: 150 psi a 300ºF. MDMT: -20 ºF a 150 psi. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) puerto de 3 pulg. de diámetro, (1) puerto de 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto. (2) Válvulas de alivio de presión montadas en un colector doble. Dimensiones totales: 6 pies 6 pulgadas de largo x 6 pies de ancho x 11 pies de alto (HB2).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF175.1
- Manufacturer: Reco
- Model: 12520
- Serial Number: M857250-A
Tank Details
Micro Panel Details