Recirculador vertical de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de alto

Recirculador vertical de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de alto

Paquete de recirculador vertical de amoníaco RECO. Número de serie: M876240A. Nat. Tablero: 8394. 42 pulg. de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de alto con (2) bombas Durion Co., tamaño ZX1-10A/100 con controles

Product Details

  • Cantidad en stock: BDPC268.2a
  • Manufacturer: Reco
  • Serial Number: M876240A

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Recirculator
  • Tank Orientation: Vertical
  • Tank Diameter (Inches): 42
  • Tank Length (Inches): 126
  • Tank National Board Number: 8394

Pump Details

  • Pump Included? Yes
  • Number of Pumps in Package: 2
  • Pump Manufacturer(s): Durion Co.
  • Pump Description(s): size ZX1-10A/100

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? Yes

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Width (Inches): 42
  • Height (Inches): 126

Additional Product Details

  • Product Purchased From: Seafood Supplier

Recirculador vertical de amoníaco RECO de 42 pulgadas de diámetro. x 10 pies 6 pulgadas de alto