Congelador IQF tipo correa Reco - Modelo 140

Congelador IQF tipo correa Reco - Modelo 140

Congelador Reco Belt tipo IQF. Modelo: 140. Cuenta con correa de 59 de ancho, accionamiento hidráulico, cabina de acero inoxidable y sistema de bomba. El Modelo 140 tiene una capacidad nominal de 14,000 lbs/hora (guisantes) con una temperatura de entrada de 70F y una temperatura de salida de 0F. Dimensiones totales: 49 pies de largo x 11,5 pies de ancho x 12 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: AANF131.150
  • Manufacturer: Reco
  • Model: 140

IQF Details

Belt Details

Control Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Congelador IQF tipo correa Reco - Modelo 140