Reco - Condensador evaporativo Evapco - 355 toneladas
Reco - Condensador Evapco Evaporativo. Modelo: RA522N. Capacidad nominal: 355 toneladas usando R-22 con una temperatura de condensación de 105°F, una temperatura de succión de 40°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F, y 252 toneladas con R-717 con una temperatura de condensación de 96.3°F, una temperatura de succión de 20°F y una temperatura de bulbo húmedo de 78°F. (2) Ventiladores axiales, 5 pies de diámetro. Desplazamiento del ventilador: 63.800 cfm. (1) Motor de ventilador Magnetek, 15 hp, 1755 rpm, 230/460V. Bomba Evapco, diámetro del impulsor: 5,88 pulg. Motor de bomba Baldor, 3 HP, 1750 rpm, 208-230/460 V. Entradas: (2) vías hombre de 1 pie 8 pulg., (2) 4 pulg. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (3) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 2 pulgadas de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 13 pies 3 pulgadas de largo x 10 pies de ancho x 13 pies 7 pulgadas de alto (ACN430).
Detalles de producto
- Cantidad en stock: KWBF002
- Fabricante: Reco
- Modelo: RA522N
- Número de serie: 879486
Detalles del condensador
- ¿Varias unidades incluidas en el paquete? No
- # Unidades incluidas en el paquete: 1
Dimensiones del condensador
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Vender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!