Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP

Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP

Compresor de tornillo Reco/Howden. Modelo: MK4B/WRVH 204/11036/875, S/N: JH1302. Separador de aceite vertical: certificado DEWCO, Junta Nacional No: 275, MAWP: 300 psi a 250 °F, S/N de fabricante: V-420. Dimensiones del separador: 24 pulgadas de diámetro exterior x 72 pulgadas de alto. Recipiente Frame Corporation, modelo: 1MH2-744-15-0, S/N: 45471, MAWP: 300 psi a 300 °F, presión diferencial máxima: 75 psi, prueba hidráulica : 450 psi. Dimensiones del recipiente: 8 pulgadas de diámetro x 42 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 153 pulgadas de largo x 51 pulgadas de ancho x 94 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: 120.PMI452a.7
  • Manufacturer: Reco
  • Model: MK4B/WRVH 204/11036/875
  • Serial Number: JH1302

Package Details

Screw Compressor Details

Micro Panel Details

Motor Starter Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Compresor de Tornillo Reco Howden 250 HP