Separador de aceite Reco - 17,8 galones
Separador de aceite reco. S/N: S-1735-1-3. Nat'l Bd: 3450. Capacidad aproximada: 17.8 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 11 pulg. de diámetro. x 3 pies 5 pulgadas L. MAWP: 300 psi a 300°F. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Radio: extremos elípticos 2:1. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Racor NPT (entrada de vapor). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1 pulg. de diámetro. Conexión NPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 3 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 9 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF190B
- Manufacturer: Reco
- Serial Number: S-1735-1-3
Tank Details
Micro Panel Details