Bobina evaporadora de amoníaco/freón Recold 3100FWA (temperatura media)
Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: 3100FWA. Aletas por pulgada: 5. (2) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (2) Motores eléctricos Leeson: 1/2 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 1,8/0,9 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 7 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 6 pulgadas de ancho x 3 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tMHCS003.
- Manufacturer: Recold
- Model: 3100FWA
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Coil Type: Recirculated
- Fins Per Inch: 5
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- # Motors: 2
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 1.8/0.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 87
- Width (Inches): 66
- Height (Inches): 44
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No
- Known Issues or Problems: Missing a motor and fan.