Bobina evaporadora de amoníaco/freón Recold 3100FWA (temperatura media)
Registre el evaporador de recirculación de amoníaco. Modelo: 3100FWA. S/N: 189888. Aletas por pulgada: 5. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores Wagner, 1/2 hp, 1725 rpm, 208-220/440 V, 2/1 amperios, 60 Hz, trifásicos. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 8 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: tMHCS008.
- Manufacturer: Recold
- Model: 3100FWA
- Serial Number: 189888
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Wet
- Coil Type: Recirculated
- Fins Per Inch: 5
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 3
- Motor Manufacturer: Wagner
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-220/440
- Motor Amps: 2/1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 77.5
- Width (Inches): 44
- Height (Inches): 39
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: No