Bobina evaporadora de freón Recold 3100FWA 6.4 TR (baja temperatura)
Registre el evaporador inundado de amoníaco. Modelo: 3100FWA. Descongelación por agua. Capacidad nominal: 6,4 toneladas por 12°F TD para una habitación con una temperatura inferior a 32°F. Pies cúbicos por minuto: 12.700. Aletas por pulgada: 4. (3) 18 pulgadas de diámetro. aficionados. (3) Motores Wagner, 1/2 hp. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 6 pies 5-1/2 pulgadas de largo x 3 pies 11 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto (H15).
Product Details
- Cantidad en stock: tMHCS007.
- Manufacturer: Recold
- Model: 3100FWA
- Serial Number: 189882
Evaporator Coil Details
- Frosted or Wet Coil: Frosted
- Est. Tons (TR) @15TD Wet: 6.4
- Est. Tons (TR) @15TD Frosted: 6.4
- Fins Per Inch: 4
- Left or Right Handed: Left
- Spec Sheet Available: Yes
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Halocarbon (Freon)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- # Motors: 3
- Motor Manufacturer: Wagner
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-220/440
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 77.5
- Width (Inches): 47
- Height (Inches): 39
Additional Product Details
- Spec Sheet Available: Yes