Enfriador de líquido de circuito cerrado/condensador evaporativo Recold - 110 toneladas
Enfriador de líquido de circuito cerrado/condensador evaporativo Recold: 110 toneladas. Modelo: JC 110. S/N: 981015. Construcción de bobina de cobre. Refrigerante: R-22. Tonelaje nominal basado en una temperatura de condensación de 105 °F, una temperatura de succión de 40 °F y una temperatura de bulbo húmedo de 78 °F. Volumen de aire: 20.000 cfm. Capacidad total de rechazo de calor unitario: 134,75 toneladas. (1.617.000 BTU/h). Turbina-ventilador: 31 pulgadas de diámetro, rpm: 462. Cara del serpentín: 32,5 pies cuadrados. Capacidad del sumidero: 163 gal. La unidad de construcción robusta proporcionará muchos años de servicio confiable con un mantenimiento mínimo. El exterior está construido con paneles de acero galvanizado de gran espesor. Entradas/salidas: válvula de reposición de 3/4 pulg. (entrada de agua), tubería de cobre de 2 pulg. con sistema de flotación, rosca hembra de 2-1/2 pulg. (descarga de agua). Dimensiones totales: 150 pulgadas de largo x 60 pulgadas de ancho x 88 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CGCB018.3a
- Manufacturer: Recold
- Model: Model JC 110
- Serial Number: 981015
Condenser Details
- Multiple Units Included in Package? No
- # Units included in Package: 1
Condenser Dimensions
Pump Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactoring Plant