Tanque rectangular para derretir mantequilla
Badger Fabrication Inc. Tanque rectangular para derretir mantequilla. Dimensiones 18 pulgadas de ancho, 73 pulgadas de largo y 7-½ pulgadas de alto. 9 pulgadas. Con pendiente alta para crear flujo de un tanque al otro. Las entradas/salidas para tanque rectangular son: (1) 2 pulgadas, (1) 1-½ pulgadas, (1) 3 pulgadas. Dimensiones del tanque: 18 pulgadas de diámetro, 22-½ pulgadas de alto. Las entradas y salidas del tanque son: (2) 1 pulg. (1) 1-½ pulg., (1) 3 pulg. Tiene una camisa de transferencia de calor, (2) entradas a 1 pulg. (2) salidas a 1 pulg. El tanque tiene un agitador con accionamiento y motor. El propulsor es fabricado por Hub City y tiene un giro de 90 grados. El número de ensamblaje es 0221-11437-932, código de fecha 9501, modelo 1, relación 10/1, estilo P. El motor es fabricado por Reliance DC Motor. Tiene ¾ hp, 1.725 rpm, 90 voltios (CC), 7,40 amperios. El conjunto de accionamiento del motor es fabricado por Lightnin, Mag Mixer, modelo MB610P55P55, S/N 95/E22901-1. Ruedas: 4 de 10 ½ pulgadas de alto cada una. Dimensiones totales: 26 pulgadas de ancho, 103 pulgadas de largo y 46-½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HEC823.35
- Manufacturer: Badger Fabrication Inc.
Tank Details