Tanque de fibra de vidrio Red Ewald - 12,000 galones
Tanque de fibra de vidrio Red Ewald -12,000 galones. S/N: 20548. PO No: 17104. WO No: 074506. La gravedad específica de diseño es 1,0 u 8,34#/galón. Entrada de 3 pulgadas, salida de 2 pulgadas. Manera de acceso de aproximadamente 2 pies. (2) Cables de rastreo de calor que se enrollan alrededor de la cintura de este tanque. El primer cable mide 9 ohmios y el segundo 10 ohmios de resistencia. También hay un termopar regulado por un mando termostático. El tanque tiene un fondo cónico. El faldón se asienta sobre la losa. Dimensiones aproximadas: diámetro 10 pies x 20 pies H.
Product Details
- Cantidad en stock: WC2.7a
- Manufacturer: Red Ewald
- Serial Number: 20548
Tank Details