Reductor de velocidad Dodge APG - 3 HP
Dodge APG: Tamaño: 182DM3A, HP de entrada: 3,83, límite de torsión en libras: 2758, serie: M057544006AL, factor de servicio: 1,00. Recién pintado
Detalles de producto
- Cantidad en stock: NSF21.53
- Fabricante: Dodge APG
- Número de serie: M057544006AL
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Dodge
- Caballos de fuerza del motor (HP): 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 32
- Ancho (pulgadas): 19
- Altura (pulgadas): 22
- Peso libras): 259
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!