Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 1,5 HP

Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 1,5 HP

Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive: 1,5 HP. Modelo: S6202480T9084. S/N: 890034874 2 01 89 001. Relación: 37,98. Revoluciones de entrada: 460-2290. Revoluciones de salida: 12,1/60. Posición de montaje: B3B. Diámetro del eje: Motor Sew-Eurodrive de 1-3/8 pulg., 1,5 hp, 460/2290 rpm, 230/460 V, 4,75/2,38 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: SUBF010C.
  • Fabricante: SEW-EURODRIVE
  • Modelo: S6202480T9084
  • Número de serie: 890034874 2 01 89 001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: SEW-Eurodrive
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 2290
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 4.75/2.38
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 29
  • Ancho (pulgadas): 12
  • Altura (pulgadas): 12

Detalles adicionales del producto

Reductor de velocidad variable de ángulo recto Sew-Eurodrive - 1,5 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente