- Detalles del producto
Reemplazo de eje mecánico del sello Sealcom 7300-2750N-AN0 (KT709B)
Reemplazo de eje mecánico de sello Sealcom. N.º de pieza: 7300-2750N-AH0. Reemplazo para Vilter KT709B.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: NMD32
- Fabricante: Sealcom
- Modelo: 7300-2750N-AN0
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 6
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!