Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP

Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP

Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive: 10 HP. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, tamaño: B442, 10 hp, velocidad de salida: 230 rpm máximo, 29 rpm mínimo, relación 17,1. Dimensiones del eje: 6-1/2 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas de aceite: (2) macho roscado de 1 pulg. *Nota: la base que se muestra no está incluida ni disponible. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DPFI101.a
  • Fabricante: Reeves

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) 10 hp Reliance Electric motor, and (1) 10 Reliance Electric Motor Drive

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 65
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 43

Detalles adicionales del producto

  • Problemas o problemas conocidos: *Note: base shown is not included or available.

Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente