Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive: 10 HP. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, tamaño: B453, 10 hp, velocidad de salida: 68 rpm máximo, 8,63 rpm mínimo. Dimensiones del eje: 7-1/2 pulgadas de diámetro. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI104.a
- Manufacturer: Reeves