Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive - 10 HP
Motor de cabezal de engranaje Reeves Vari-Drive: 10 HP. Motor eléctrico Reliance, 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Motor eléctrico Reliance, tamaño: B442, 10 hp, velocidad de salida: 230 rpm máximo, 29 rpm mínimo, relación 17,1. Dimensiones del eje: 6-1/2 pulgadas de diámetro. Entradas/salidas de aceite: (2) macho roscado de 1 pulg. Dimensiones totales: 65 pulgadas de largo x 25 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPFI108.a
- Manufacturer: Reeves