Tanque de mezcla refrigerado de acero inoxidable, 100 galones
Tanque de mezcla refrigerado de acero inoxidable, 100 galones. Accionamiento del agitador, tipo: SP, 36 rpm, 120 in lb, 230 V, 1 amperio. Dimensiones del eje: 1 pulg. de diámetro. x 26-1/2 pulgadas de largo. Dimensiones de la hélice: 20 pulgadas de largo x 5-1/2 pulgadas de ancho. Capacidad del sistema de refrigeración: 1/2 tonelada; refrigerante 401A. Potencia: 230 V, 60 ciclos, 3,7 FLA aire, 3,7 FLA agua, 22,5 LRA. Dimensiones del condensador: 13 pulgadas x 12-1/2 pulgadas. Medidor de temperatura: 0-100 °F. Base con (4) ruedas. Entrada (superior): 7-1/4 pulg. de diámetro. Apertura del tanque: rosca macho de 2 pulg. Dimensiones totales: 80 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 64 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal como está. Puede que tenga fugas o no o que esté completo. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales. HAZNOS UNA OFERTA. NINGUNA OFERTA RAZONABLE SERÁ RECHAZADA.
Product Details
- Cantidad en stock: SSLP200.2
- Manufacturer: Not Specified
Tank Details