Motor de servicio de refrigeración
Motor de servicio de refrigeración, Ram Industries, número de serie 70004511-DB, modelo 3CB22365K, 75 hp 208-230/460 V, 3530 rpm, 19 pulgadas de alto x 23 pulgadas de ancho x 30 pulgadas de largo.
Product Details
- Cantidad en stock: MRD002
- Manufacturer: Refrigeration Duty
- Model: 3CB22365K
- Serial Number: 70004511-DB
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 3530
- Motor Voltage: 208-230/460
Dimensions:
- Length (Inches): 19
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 30