Refrigeration Engineering Corporation Tanque receptor de refrigeración de amoníaco - 170 galones

Refrigeration Engineering Corporation Tanque receptor de refrigeración de amoníaco - 170 galones

Tanque receptor de refrigeración de amoníaco de Refrigeration Engineering Corporation. Junta Nacional 7374, 87 pulgadas de largo x 24 pulgadas de diámetro. Capacidad aproximada: 170 galones. MAWP 250 psig a 300 °F, MDMT -20 °F a 250 psig. Entradas/Salidas: (1) 4-1/2 pulgadas en la parte superior con una válvula, (5) conexiones de tubería de 1 pulgada, (1) conexión de tubería de 4 pulgadas, (1) conexión de 3 pulgadas y (1) 6 Conexión de brida estándar de 13-1/2 pulg.

Product Details

  • Cantidad en stock: PMI29b
  • Manufacturer: Reco
  • Serial Number: 18051-280-A

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Refrigeration Engineering Corporation Tanque receptor de refrigeración de amoníaco - 170 galones