Refrigeration Engineering Corporation Tanque receptor de refrigeración de amoníaco - 170 galones

Refrigeration Engineering Corporation Tanque receptor de refrigeración de amoníaco - 170 galones

Tanque receptor de refrigeración de amoníaco de Refrigeration Engineering Corporation. Junta Nacional 7374, 87 pulgadas de largo x 24 pulgadas de diámetro. Capacidad aproximada: 170 galones. MAWP 250 psig a 300 °F, MDMT -20 °F a 250 psig. Entradas/Salidas: (1) 4-1/2 pulgadas en la parte superior con una válvula, (5) conexiones de tubería de 1 pulgada, (1) conexión de tubería de 4 pulgadas, (1) conexión de 3 pulgadas y (1) 6 Conexión de brida estándar de 13-1/2 pulg.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: PMI29b
  • Fabricante: Reco
  • Número de serie: 18051-280-A

Detalles del tanque

Detalles del micropanel

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Refrigeration Engineering Corporation Tanque receptor de refrigeración de amoníaco - 170 galones

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente