Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de amoníaco: 35 galones
Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de amoníaco: 35 galones. S/N: 88108. Nat'l Bd: 1272. MAWP: 250 psi a 300 °F. Temperatura mínima de trabajo: -20 °F. Entradas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio de presión, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDCF003.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 88108
Tank Details
Micro Panel Details