Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de alta presión: 1300 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de alta presión: 1300 galones

1993 Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de alta presión: 1300 galones. S/N: 93719. Nat'l Bd: 6424. Lado de la carcasa MAWP: 300 psi a 300 °F. MDMT: -20 °F a 300 psi. Entradas: (2) 1/2 pulg. de diámetro. puertos, (2) 3/4 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. Puerto, (1) 5 pulgadas de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 54 pulgadas de ancho x 15 pies de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: ASAC008.
  • Manufacturer: RVS
  • Serial Number: 93719

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Válvulas y sistemas de refrigeración Tanque receptor de alta presión: 1300 galones