Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical - 132 pulg. de diámetro. x 15 pies 10 pulgadas de alto.
2000 Válvulas y Sistemas de Refrigeración Intercooler Vertical. Capacidad aproximada: 9000 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 120 pulg. de diámetro. x 15 pies 5 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. Prueba hidráulica: 325 psi. Entradas/salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. FNPT, (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto, (1) 10 pulg. de diámetro. puerto, (1) 12 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 16 pies de largo x 13 pies 6 pulgadas de ancho x 20 pies 6 pulgadas de alto (HB2) (ACN753).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC004.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: S008669
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Intercooler
- Tank Orientation: Vertical
- Tank Diameter (Inches): 120
- Tank Length (Inches): 186
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 9000
- Tank National Board Number: 13458
- Tank MAWP (PSI at temp): 250 psi @ 300°F
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (1) 3/4 in. dia. FNPT, (1) 1- 1/4 in. dia. port, (1) 2 in. dia. port, (1) 6 in. dia. port, (1) 10 in. dia. port, (1) 12 in. dia. port
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 192
- Width (Inches): 162
- Height (Inches): 246
- ACN: 753
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2000