Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical de amoníaco - 53 pulgadas de diámetro. x 11 pies 6-1/2 pulgadas de alto
1994 Válvulas y sistemas de refrigeración Intercooler vertical de amoníaco: 1300 galones. Dimensiones interiores de pared recta: 4 pies 5 pulgadas de diámetro. x 11 pies 6-1/2 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300°F. MDMT: -20°F a 250 psi. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. Puerto (entrada de refuerzo), (1) 8 pulg. de diámetro. puerto (reposición líquida), (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. puerto (bobina). Salidas: (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (salida de gas), (1) 3/4 pulg. puerto (alivio), (1) 1- 1/4 pulg. de diámetro. puerto (bobina), (2) 3/4 pulg. puertos (ventilaciones del recipiente de aceite), (1) 6 pulg. de diámetro. puerto de drenaje del recipiente de aceite. Dimensiones totales: 5 pies 10-1/2 pulgadas de largo x 5 pies 8 pulgadas de ancho x 16 pies 8 pulgadas de alto (ACN188)(BJ)
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN075B
- Manufacturer: Refrigeration Valves & Systems
- Serial Number: 94278
Tank Details
Micro Panel Details