Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor vertical de amoníaco - 360 galones

Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor vertical de amoníaco - 360 galones

1994 Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor vertical de amoníaco: 360 galones. Número de serie: 94280. Dimensiones interiores de pared recta: 36 pulgadas de diámetro. x 6 pies 10 pulgadas de alto. MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. Motor eléctrico Leeson con bomba. Columna de mirilla. (2) Controles de temperatura de Chromalox Industrial Heating Products, fuente de alimentación: 3-1/3 hp, 208 V, monofásico. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. puertos, (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (refrigerante). Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto (salida de líquido), (1) 1 pulg. de diámetro. puerto (columna de visión). Dimensiones totales: 5 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 2 pulgadas de ancho x 9 pies 10 pulgadas de alto (ACN58).(BI)

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN075C
  • Manufacturer: RVS
  • Serial Number: 94280

Tank Details

Micro Panel Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor vertical de amoníaco - 360 galones