Válvulas y sistemas de refrigeración Receptor horizontal - 678 galones
1995 Receptor horizontal de sistemas y válvulas de refrigeración: 678 galones. S/N: 94806. Nat'l Bd: 7977. Dimensiones interiores de pared recta: 3 pies 6 pulgadas de diámetro. x 9 pies 5 pulgadas L. Espesor de la cabeza: 1/2 pulg. Espesor de la carcasa: 1/2 pulg. Área de superficie: 117 pies cuadrados MAWP: 250 psi a 300 °F. MDMT: -20°F a 250 psi. Entradas: (2) 5 pulg. de diámetro. puertos, (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto del ecualizador. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. puerto de alivio, (1) 5 pulg. de diámetro. puerto, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto de drenaje, (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto del medidor. Dimensiones totales: 9 pies 5 pulgadas de largo x 4 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: ASLC031.
- Manufacturer: RVS
- Serial Number: 94806
Tank Details
Micro Panel Details