Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos - 80 toneladas - 530 pies cuadrados
1996 Válvulas y sistemas de refrigeración Intercambiador de calor de carcasa y tubos. Modelo: Precisión. S/N's: 96407 y 96408. Nat'l Bd: 9028 y 9029. Capacidad: 960,000 btu/hr = 80 toneladas de refrigeración. Material del tubo: SA214-ERW. Número de pasadas: 4. Número de tubos: 180. Dimensiones del tubo: 3/4 pulg. de diámetro. x 15 pies L. Superficie de transferencia de calor: aprox. 530 pies cuadrados. Volumen del tubo: 60 gal. MAWP del lado de la carcasa: 250 psi a 200 °F. MDMT del lado de la carcasa: 250 psi a -20 °F. MAWP del lado del tubo: 100 psi a 200 °F. MDMT del lado del tubo: 250 psi a -20 °F. Tanque de compensación: 85 galones, dimensiones interiores de pared recta: 1 pie 2 pulgadas de diámetro. x 11 pies de largo. Entradas: (2) 1-1/4 pulg. de diámetro. Puertos de alimentación de refrigerante líquido, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de líquido bridado. Salidas: (1) 3/4 pulg. de diámetro. Puerto de drenaje de líquido, (1) 3 pulg. de diámetro. puerto de succión de refrigerante, (1) 4 pulg. de diámetro. Puerto de líquido bridado. Dimensiones totales: 16 pies 4 pulgadas de largo x 5 pies de ancho x 8 pies 4 pulgadas de alto (ACN237)
Product Details
- Cantidad en stock: HDCS244.9
- Manufacturer: Refrigeration Valves & Systems
- Model: Precision
- Serial Number: 96407 and 96408
Shell & Tube Details