Válvulas y sistemas de refrigeración Drenaje de bomba vertical

Válvulas y sistemas de refrigeración Drenaje de bomba vertical

Válvulas y sistemas de refrigeración vertical Drenaje de bomba. Junta Nacional: 1044. MAWP 300 PSI @ 300 F. Número de serie: 87285. Año de construcción: 1987. -20 min. Permitir temperatura de trabajo. 300 PSI temperatura máxima a mínima. Capacidad estimada: 230 galones. Dimensiones estimadas del recipiente: 30 dia x 55 L.

Product Details

  • Cantidad en stock: REP19
  • Manufacturer: Refrigeration Valves & Systems
  • Serial Number: 87285

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Surge Drum
  • Tank Orientation: Vertical
  • Tank Diameter (Inches): 30
  • Tank Length (Inches): 55
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 230
  • Tank National Board Number: 1044
  • Tank MAWP (PSI at temp): 300 @ 300
  • Tank MAWT (temp at PSI): 20 @ 300

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 73
  • Width (Inches): 73
  • Height (Inches): 117
  • Weight (LBS): 1,500
  • # of Pieces for Shipping: 1

Additional Product Details

  • Year of Manufacture: 1987
  • Spec Sheet Available: No

Válvulas y sistemas de refrigeración Drenaje de bomba vertical


Precio:
$0