Registrador/controlador de gráficos de instrumentación ABB

Registrador/controlador de gráficos de instrumentación ABB

Registrador/controlador de gráficos de instrumentación ABB. Modelo Comandante 1900. S/NE/37626/3/13. Peso: 18 libras. Material de la caja: Poliéster reforzado relleno de fibra de vidrio. Material de la ventana: Policarbonato. 2 bolígrafos. Las E/S estándar con cada lápiz incluyen: entrada analógica, salida analógica, fuente de alimentación del transmisor, salida de relé y 2 entradas digitales. Pantalla LED de 6 digitales de alta visibilidad. El COMMANDER 1900 es un registrador/controlador gráfico circular industrial totalmente programable. Los sencillos controles del operador y la construcción robusta del COMMANDER lo hacen adecuado para una variedad de entornos industriales. Las excelentes instalaciones estándar se complementan con una poderosa gama de opciones para brindar la flexibilidad necesaria para adaptarse a su aplicación. Dimensiones totales: 15 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 15 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: SKFC169.2a
  • Fabricante: ABB Instrumentation
  • Modelo: Commander 1900
  • Número de serie: E/37626/3/13

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Registrador/controlador de gráficos de instrumentación ABB
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente