Registradores de gráficos Honeywell Truline

Registradores de gráficos Honeywell Truline

Registrador de gráficos Honeywell Truline. Modelo: DR45AT-1000-40-000-0-000000-0. Número de serie: 9905Y940123700001. Alimentación: 120/240 V, 50/60 Hz, 20 VA ajustados a 120 VAC. Temperatura de funcionamiento: 32-131°F. Otras características: bolígrafo único, pantalla digital, controles táctiles. Dimensiones totales: 1 pie 2 pulgadas de largo x 6-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto

  • Cantidad en stock: DTTC2139
  • Fabricante: Honeywell
  • Modelo: DR45AT-1000-40-000-0-000000-0
  • Número de serie: 9905Y940123700001

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • Voltaje del motor: 120/240
  • Hercios del motor (Hz): 50/60

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 14
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 16.5

Detalles adicionales del producto

Registradores de gráficos Honeywell Truline
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente