Regulador de presión de refrigerante Parker A4AOS (3/4")
El propósito de la válvula reguladora de presión A4AOS es modular el flujo de gas o líquido refrigerante para mantener una presión aguas arriba constante según lo establecido a pesar de las flexiones de carga. Tipo: A4A0S. Puerto: DN20 3/4. Presión de diseño (MRP): 27 BAR (400 PSIG). Temperatura: -45 C a 105 C.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: MGS89
- Fabricante: Parker
- Modelo: A4AOS
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 15
- Ancho (pulgadas): 8
- Altura (pulgadas): 15
- Peso libras): 25
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!