- Detalles del producto
Regulador de presión Hansen HA4A/21 con filtro ST100 (1")
Regulador de presión Hansen HA4A/21. Tamaño del puerto: 1 (25 mm). Número de serie: 06KN. Colador de refrigerante Hansen ST100.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: GENF108
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: HA4A/21
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 25
- Ancho (pulgadas): 18
- Peso libras): 45
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Utilizado anteriormente con: Ammonia Refrigeration Line
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!