- Detalles del producto
Relé de sobrecarga Cutler-Hammer BA43A (Serie de sobrecarga A200)
Relé de sobrecarga térmica Cutler-Hammer BA43A sin usar. Serie de sobrecarga A200. 3 polos, NEMA tamaño 4. Clase de disparo 20, tipo de conexión de terminales de tornillo.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: REP48
- Fabricante: Cutler-Hammer
- Modelo: A
- Número de serie: C030823
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 4
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 2
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!